Vijačni nastavek TORQ-SET®-Mplus, 1/4 cole C 6,3, Profil TORQ-SET®: 6

Št. art.: 675360 6
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil TORQ-SET® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Serija Mplus
Oznaka proizvajalca 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Barva sive
Primerno za strojno uporabo Da
Dolžina rezila 25 mm
Velikost pogona, notranji 6-kotnik 1/4-colske
Vrsta izdelka nastavki/rezila
Material kromvanadijevo jeklo
Standard DIN ISO 1173
Skupna dolžina 25 mm
Garnitura nein
Pogon notranji 6-kotnik
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 675360 6
EAN/GTIN 4013288033123
Številka proizvajalca 05066628001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje v orodja z ročnim upravljanjem oz. v strojne vijačnike z ustreznim 6-kotnim vpenjalom oz. za vpenjanje v spojna držala art. 675000675050.
Standardna izvedba, žilava.

Uporaba:

Za vse vijake v letalski industriji zelo razširjenega sistema vijačenja TORQ-SET®.

Standard:

DIN ISO 1173.

Material:

Posebna kromvanadijeva zlitina, žilava.