Punta TORQ-SET®-Mplus, 1/4 pulgada C 6,3, Perfil TORQ-SET®: 6

Número de artículo: 675360 6
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
404 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil TORQ-SET® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Salida de velocidad para Torq-Set®
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total L 25 mm
Longitud cuchilla l1 25 mm
Diámetro de la hoja 4,7 mm
Norma DIN ISO 1173
Denominación del fabricante 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Color gris
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C 6,3
Tamaño de salida, para Torq-Set® 6
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Accionamiento Asiento para puntas
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 675360 6
EAN / GTIN 4013288033123
Número del fabricante 05066628001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000 − 675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado TORQ-SET®, muy difundido en la industria aeronáutica.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.