Bity do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3, profil Torx®: TX30

Nr art.: 675340 TX30
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
2 985 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 25 mm
Długość grotu l1 25 mm
Średnica ostrza 6 mm
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 867/1 TORX®
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX30
Rodzaj produktu Bity/groty
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675340 TX30
EAN / GTIN 4013288030375
Numer producenta 05066490001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 − 675050.
Wersja standardowa, ciągliwo-twarda.

Zastosowanie:

Do śrub z profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.