{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® wewn. | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Długość całkowita L | 25 mm | |
| Długość grotu l1 | 25 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Seria | PrecisionBits | |
| Do zastosowania maszynowego | tak | |
| Rozmiar napędu, Uchwyt bitów | C 6,3 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX25 | |
| Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. | Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej | |
| Rodzaj produktu | Bity/groty | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt bitów | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 675295 TX25 | |
| EAN / GTIN | 7610733211531 | |
| Numer producenta | PB C6.400/25 |