Bity PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala C 6,3, profil Torx®: TX15

Nr art.: 675295 TX15
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
890 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość całkowita L 25 mm
Długość grotu l1 25 mm
Norma DIN ISO 1173
Seria PrecisionBits
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 675295 TX15
EAN / GTIN 7610733211517
Numer producenta PB C6.400/15

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 − 675050.
bardzo duża elastyczność i odporność na obciążenia dynamiczne, przy dużej twardości i trwałości. Bardzo precyzyjne końcówki zapewniają właściwe osadzenie we wkręcie i „Anti-Cam-Out“. Powłoka nanotechnologiczna stanowi jednocześnie oznaczenie barwne i atrakcyjnąochronę antykorozyjną.

Zastosowanie:

Do śrub z profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.