Szczypce do otworów

Nr art.: 6751640
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Średnica dziurkowanych otworów 5 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Kolor Czarny
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do otworów
Właściwości z ogranicznikiem
Materiał stal
Powierzchnia wersja lakierowana
Metoda produkcji Kute
Długość całkowita L 260 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6751640
EAN / GTIN 4010886675168
Numer producenta 6751640
Numer L L60160 2324
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Z regulowanym ogranicznikiem do dziurkowania standardowych blach o grubości do 1,5 mm

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 260 mm
  • wykonanie chwytu: izolowane zanurzeniowo
  • rozstaw otworów: do 30 mm
  • Średnica otworu [mm]: 5 mm
  • Powierzchnia: lakierowane
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie