Clește de perforat tablă cu opritor pentru tablă de 1,5 mm

Cod articol.: 6751640
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Diametru de perforare a găurilor 5 mm
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte de perforat
Caracteristici Cu limitator de cursă
Material Oţel
Suprafaţă vopsit
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală L 260 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 6751640
EAN / GTIN 4010886675168
Număr producător 6751640
L-Număr L60160 2324
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu opritor reglabil pentru perforarea foilor normale de până la 1,5 mm

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 260 mm
  • Designul mânerului [inch]: Izolat pentru scufundări
  • Distanța dintre găuri [mm]: până la 30 mm
  • Diametrul găurii [mm]: 5 mm
  • Suprafață: lăcuită
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu