• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Fäste med magnet / snabbkoppling, Fästetsexkant: 6,3

Art-nr.: 675050 6,3
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
474 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Fästetsexkant Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Fästetsexkant 6,3 mm
totallängd 50 mm
sexkantdrivning D 6,3 (1/4 tum)
Fäste på maskinsidan E 6,3 (1/4 tum)
maskinduglig Ja
Produktslag bitshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 675050 6,3
EAN/GTIN 4045197611598
Tillverkarens nummer 675050 6,3
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

I tvådelade system är fäste och mejselspets åtskilda. Vid slitage räcker det därför med att byta själva mejselspetsen.
Kopplingsskaft med automatisk snabbkoppling och magnet för bits C 6,3 och E 6,3 (magneten håller fast skruven).
  • Fäste för bits C 6,3 och E 6,3.
  • Hylsan snäpper fast i öppet läge. När du för in bits låser den automatiskt.
  • Också mycket små bits kan enkelt tas bort eftersom hylsan lyfter upp dem från magneten– snabbare bitsbyte, alltid med bara en hand.