Bit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3, szerokość ostrza / długość całkowita: 3mm

Nr art.: 674260 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    16,81 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    13,99 PLN / 1 Sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
350 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza / długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 800/4 Z
szerokość ostrza 3 mm
grubość ostrza 0,5 mm
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674260 3
EAN / GTIN 4013288191755
Numer producenta 05059305001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.