Bit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3 4/89 mm

Nr art.: 674260 4/89
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    23,09  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    19,24  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 800/4 Z
szerokość ostrza 4 mm
grubość ostrza 0,8 mm
długość całkowita 89 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 674260 4/89
EAN / GTIN 4013288191793
Numer producenta 05059480001

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.
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
    szerokość ostrza / długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka