Bit PrecisionBit do śrub płaskich, 1/4 cala E 6,3, szerokość ostrza / długość całkowita: 4mm

Nr art.: 674257 4
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
766 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza / długość całkowita (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PrecisionBits
szerokość ostrza 4 mm
grubość ostrza 0,6 mm
długość całkowita 50 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
grot 6-kątny do bitów E 6,3
Rodzaj produktu Narzędzie do bitów

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674257 4
EAN / GTIN 7610733221479
Numer producenta E6.100/2

Opis

Wykonanie:

Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000675050.

Zastosowanie:

Do śrub z rowkiem wg DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Stal specjalna o maksymalnej twardości i jednocześnie szczególnie dużej odporności na obciążenia dynamiczne.