PrecisionBit til ligekærv, 1/4 tomme E 6,3 4 mm

Art.-nr.: 674257 4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    27,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    22,57  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
438 styk på lager

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse PrecisionBits
Skærbredde 4 mm
Skærtykkelse 0,6 mm
Hel længde 50 mm
Drivprofil Ligekærvskruetrækker
Bit-sekskantskaft E 6,3
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 674257 4
EAN/GTIN 7610733221479
Producentnummer E6.100/2

Betegnelse

Udførelse:

Til fastholdelse i håndholdere og maskiner med tilsvarende sekskantholder eller til fastholdelse i universalholdere nr. 675000 - 675050.

Anvendelse:

Til ligekærvskruer DIN 3127.

Norm:

DIN ISO 1173

Materiale:

Meget stærkt specialstål med højest mulig hårdhed ved særligt seje materialer.
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
    Skærbredde / hel længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven