Bit do śrub Torx®, długie, 1/4 cala E 6,3, Profil Torx®-Profil / długość całkowita: TX20mm

Nr art.: 674250 TX20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
2 090 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Profil Torx®-Profil / długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 70 mm
Średnica ostrza 4,5 mm
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 867/4 Z TORX®
Rozmiar napędu, Stempel sześciokątny E 6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX20
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Stempel sześciokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674250 TX20
EAN / GTIN 4013288016195
Numer producenta 05060110001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Od wielk. 6/89 z grotem 6 - kątnym przechodzącym na wskroś.
Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do śrub z profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.