Bit za Torx®, dugi, od 1/4 cola E 6,3 TX20 mm

Artikl br.: 674250 TX20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.744 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/4 Z TORX®
Torx® profil TX20
ukupna duljina 70 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674250 TX20
EAN / GTIN 4013288016195
Broj proizvođača 05060110001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.
Od vel. TX40 sa šesterokutnim tijelom po čitavoj dužini.

Upotreba:

Za vijke s profilom Torx®.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Specijalna legura od krom-vanadija, žilav i tvrd.
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
    Torx® profil / cijela duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu