{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Longitud total L | 70 mm | |
| Diámetro de la cuchilla | 4,5 mm | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Denominación del fabricante | 867/4 Z TORX® | |
| Tamaño del accionamiento, Hexágono interior | E6,3 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX20 | |
| Tipo de producto | Puntas/cuchillas | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Hexágono interior | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 674250 TX20 | |
| EAN / GTIN | 4013288016195 | |
| Número del fabricante | 05060110001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |