Bit do śrub z gniazdem 6-kątnym, długie, 1/4 cala E 6,3 profil Hex-Plus, z otworem, sześciokąt: 4mm

Nr art.: 674244 4
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    80,59 PLN / 1 sztuka
  • z 5 sztuki
    67,19 PLN / 1 sztuka
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość grotu l1 89 mm
średnica ostrza 5 mm
Norma DIN ISO 1173
Oznaczenie producenta 840/4 Z Hex-Plus BO
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów E 6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym 4 mm
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym 4
Rodzaj produktu Bity/groty
Zestaw nie
Napęd Uchwyt bitów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674244 4
EAN / GTIN 4013288094322
Numer producenta 05059643001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Profil 6 - kątny z otworem do śrub z gniazdem 6-kątnym z kołkiem zabezpieczającym.
Do montowania w ręcznych i mechanicznych urządzeniach z odpowiednim gniazdem 6-kątnym lub do mocowania w adapterach nr 675000 – 675050.

Zastosowanie:

Do śrub z wewnętrznym gniazdem sześciokątnym wg DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiał:

Specjalny stop chromowo-wanadowy, ciągliwo-twardy.