{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Perdava | šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu | |
| Medžiaga | chromo vanadžio plienas | |
| Geležtės ilgis l1 | 89 mm | |
| Geležčių skersmuo | 5 mm | |
| Standartas | DIN ISO 1173 | |
| Gamintojo pavadinimas | 840/4 Z Hex-Plus BO | |
| Tinka darbui staklėmis | taip | |
| Dydis Pavara, antgalių laikiklis | E 6,3 | |
| Rakto dydis, šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu | 4 mm | |
| Išėjimo pavaros dydis, šešiabriauniams TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu | 4 | |
| Produkto rūšis | antgaliai/geležtės | |
| Rinkinys | ne | |
| Pavara | antgalių laikiklis | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 674244 4 | |
| EAN / GTIN | 4013288094322 | |
| Gamintojo numeris | 05059643001 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de |