Zestaw bitów TY®, 8-elementowy, 1/4 cala C 6,3 29 mm, Liczba części: 8

Nr art.: 674163 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 8 szt.
Oznaczenie producenta TY® Bits-Sortiment BitBuddy® 29
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Do zastosowania maszynowego tak
Długość grotu 29 mm
Liczba narzędzi 8
Rozmiar napędu, Uchwyt bitów C6,3
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX15; TX20; TX25
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH2
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ1; PZ2; PZ3
Rodzaj produktu Bity/groty
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN 3126
Zestaw zak
Napęd Uchwyt bitów
Człon Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub Pozidriv (PZ); Do śrub Pozidriv (PZ)
Zawartość zestaw

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Numer producenta 42137
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Wykonanie:

Bity TY® o długości 29 mm mają dłuższą strefę skręcania, gdyż są dłuższe o 4 mm od bitów o długości 25 mm i z tego powodu są trwalsze. Nadają się zwłaszcza do wiertarek i wkrętarek o dużej mocy. Przechowywanie w uchwycie z tworzywa sztucznego BitBuddy® pozwala na komfortową obsługę jedną ręką, z bezpośrednim pobieraniem bitów z uchwytu do wkrętarki.

Zaleta:

Kolorowe bity można szybko i łatwo zlokalizować, również w ciemności, dzięki światłu ultrafioletowemu i kolorowej opasce.

Zawartość:

Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 1 szt. PH2
Bity, C 6,3, do śrub Pozidriv: Po 1 szt. rozm. PZ1; PZ2; PZ3
Bity, C 6,3, do śrub Torx® wewn.: Po 1 szt. rozm. TX15; TX20; TX25
adapter: 1 szt.

Wskazówka:

Odpowiednią latarkę kieszonkową UV LED / UV podano pod nr. 081518 UV-LED.