Surtido de puntas TY®, 8 piezas, 1/4 pulgadas C 6,3 29 mm, Número de piezas: 8

Número de artículo: 674163 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 8 ud.
Denominación del fabricante TY® Bits-Sortiment BitBuddy® 29
Embalaje Caja
Para uso en máquina
Longitud de varilla 29 mm
Cantidad de herramientas 8
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C6,3
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX15; TX20; TX25
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH2
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PZ1; PZ2; PZ3
Tipo de producto Puntas/cuchillas
Material acero especial / aleación especial
Norma DIN 3126
Juego
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos Pozidriv (PZ)
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Número del fabricante 42137
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Ejecución:

Las puntas TY® de 29 mm de largo tienen una zona de torsión más larga debido a los 4 mm de longitud adicionales con respecto a las puntas de 25 mm, de lo que resulta una vida útil superior. Ideales para taladros-destornilladores y destornilladores de impacto de alta potencia. El soporte de plástico BitBuddy® para guardarlas permite un manejo monomanual cómodo con asiento directo de las puntas en el destornillador desde el soporte.

Ventaja:

La puntas de color se pueden encontrar rápidamente y con facilidad, y gracias a la camisa coloreada se pueden encontrar también fácilmente a oscuras con luz UVA.

Contenido:

Puntas, C 6,3, para Phillips: 1 ud. PH2
Puntas, C 6,3, para Pozidriv: 1 ud. de cada tam. PZ1; PZ2; PZ3
Puntas, C 6,3 para Torx® interior: 1 ud. de cada tam. TX15; TX20; TX25
Mango de acoplamiento: 1 ud.

Nota:

Encontrará linterna de bolsillo UV LED / UV en el n.º 081518 UV-LED.