TY® Asortiman bitova, 8-dijelni, 1/4 cola C 6,3 29 mm 8

Artikl br.: 674163 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona Odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 8
Duljina nastavka 29 mm
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Broj proizvođača 42137

Opis

Izvedba:

Bitovi TY® dugi 29 mm zahvaljujući 4 mm dodatne duljine u odnosu na bitove od 25 mm imaju dulju zonu torzije što rezultira duljim vijekom trajanja. Idealni za učinkovite samobušeće vijke i udarne odvijače. Spremanje u plastičnom držaču BitBuddy® omogućava udobno rukovanje jednom rukom s direktnim prihvatom bita od držača u odvijač.

Prednost:

Nastavci u boji mogu se brzo i jednostavno pronaći, a zahvaljujući omotu u boji lako se pronalaze i u mraku s pomoću UV svjetla.

Sadržaj:

Nastavci, C 6,3, za Phillips vijak: 1 kom. PH2
Nastavci, C 6,3, za Pozidriv vijak: Po 1 kom. vel. PZ1; PZ2; PZ3
Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx®: Po 1 kom. vel. TX15; TX20; TX25
Drška za spojku: 1 kom.

Napomena:

Odgovarajuću UV džepnu svjetiljku LED / UV pronaći ćete pod br. 081518 UV-LED.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi