Power nut with diameter 36 mm, wrench size 24 mm, thread dimension M18

Nr art.: 671827
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Power Nut
Oznaczenie producenta Powernut
Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Wersja Z kołnierzem
Powierzchnia powłoka fosforanowa
Rodzaj produktu Nakrętka sześciokątna
Rodzaj gwintu M
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 671827
EAN / GTIN 4021176283376
Numer producenta 671827
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • For more efficient clamping of tools and workpieces, as well as driving without significant friction loss, KUKKO has developed the Power Nut. The Power Nut can be used as a motion thread and is employed in fixture construction as well as in assembly and clamping technology. The nut also serves as a tool for pressing in or clamping aids to generate higher clamping forces.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Max. tensile force [kN]: 40 kN
  • Max. tractive force [t]: 4 t
  • Max. pulling force [US t. sh.]: 4.41
  • Wrench size [mm]: 24
  • Width across flats [inch]: 15/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Collar diameter of the power groove [mm]: 36 mm
  • Thread dimension of the power groove: M18
  • Total height of the power groove [mm]: 23 mm
  • Total height of the power groove [inch]: 7/8