Powernut avec diamètre 36 mm, dimension de clé 24 mm, dimension du filetage M18

Réf.: 671827
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série
Power Nut
Référence fabricant
Powernut
Unité d’ouverture de clé
système métrique
Exécution
avec collerette / bride
Surface
avec phosphaté
Type de produit
ecrou hexagonal
Type de filetage
M
Matériau
acier

Identification et classification

Référence article 671827
EAN / GTIN 4021176283376
Réf. fabricant 671827
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Pour un serrage sans effort des outils et des pièces ainsi qu'une mise en mouvement sans grande perte de friction, KUKKO a développé la Power Nut. La Power Nut peut être utilisée comme filetage de mouvement et trouve son utilisation dans la construction d'outillages ainsi que dans la technique de montage et de serrage. De plus, l'écrou convient comme outil auxiliaire pour l'insertion ou comme outil de serrage pour générer des forces de serrage plus élevées.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 40 kN
  • Force de traction maxi [t]: 4 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 4.41
  • Ouverture de clé [mm]: 24
  • Ouverture de clé [pouce]: 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Diamètre de l'épaulement de la rainure de puissance [mm]: 36 mm
  • Dimension du filetage de la rainure de puissance: M18
  • Hauteur totale de la rainure de puissance [mm]: 23 mm
  • Hauteur totale de la rainure de puissance [pouce]: 7/8