Pliers set

Nr art.: 6703910
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie karton
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Liczba narzędzi 3 szt.
Zawartość zestaw
Materiał stal
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 315 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6703910
EAN / GTIN 4010886670392
Numer producenta 6703910
Numer L L60160 4991
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 30 mm
  • Total length [mm]: 315 mm
  • Total width [mm]: 156 mm
  • VDE certified: no