• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di pinze

Codice art.: 6703910
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6703910
EAN / GTIN 4010886670392
Codice del produttore 6703910
Numero-L L60160 4991
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Pratica disposizione dell'assortimento

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 156 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 315 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no