Circlip pliers for external rings angled 40-100mm

Nr art.: 6702510
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie; Czarny
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 90 stopni
Typ przegubu Przegub nakładany
Ze sprężyną rozwierającą zak
Platformy Kształt B
Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN 5254 Do zewnętrznych pierścieni osadczych
Do średnicy min., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 40 mm
Do średnicy maks., Do zewnętrznych pierścieni osadczych 100 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Wersja czerniona
Metoda produkcji Hartowane w oleju; Kute
Norma DIN 5254
Długość całkowita L 215 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6702510
EAN / GTIN 4010886670255
Numer producenta 6702510
Numer L L60160 609
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • DIN 5254 Form B
  • 90° angled tips
  • With opening spring
  • With clamping protection
  • Forged GEDORE chrome-vanadium special hardened and tempered steel
  • Precision machined, oil hardened and annealed
  • Black, with red dipped handles
  • Black, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Handle design [inch]: Dive insulated
  • Hardening process [mm]: oil-hardened and tempered
  • Head length [mm]: 53 mm
  • Joint types [mm]: mounted joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • Opening spring available: yes
  • REACH registration available: no
  • Shaft diameter [inch]: 1.5/8-4
  • Shaft diameter [mm]: 40-100
  • Tip Ø: 2,3 mm
  • Total height [mm]: 25 mm
  • Total length [mm]: 215 mm
  • Total width [mm]: 130 mm
  • VDE certified: no