Alicates para anillos de retención externos con un ángulo de 40-100mm

N.º do artigo: 6702510
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 4-6 semanas
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
Tipo de produto Alicate para anillos de seguridad

Identificação e classificação

Número do artigo 6702510
EAN/GTIN 4010886670255
Número do fabricante 6702510
Número L L60160 609
Fabricante/responsável GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrição

Descrição:

DIN 5254 Forma B
Con resorte de apertura
Con seguro contra atascamiento
Acero al cromo-vanadio de bonificado especial GEDORE forjado

Característica:

  • Tipos de juntas [mm]: junta montada
  • Anchura total [mm]: 130 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 215 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Proceso de endurecimiento [mm]: endurecido al aceite y templado
  • Longitud del cabezal [mm]: 53 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ø punta: 2,3 mm
  • Diámetro del eje [pulgadas]: 1.5/8-4
  • Diámetro del eje [mm]: 40-100
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no