{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | karton | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | niebieskie | |
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Kształt szczęk | prostych | |
| Położenie szczęk | odsadzone | |
| Kątowniki, odsadzone | 90 stopni | |
| Wykonanie uchwytu | Uchwyt 1-komponentowy | |
| Materiał uchwytu | z tworzywa sztucznego | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Zastosowanie pierścienia zabezpieczającego, DIN ISO 5747 | Do wewnętrznych pierścieni osadczych; Do zewnętrznych pierścieni osadczych | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Szczypce do pierścieni osadczych | |
| Z uchwytem | tak | |
| Właściwości | Wymienne końcówki | |
| Powierzchnia | matt | |
| Metoda produkcji | Kute | |
| Norma | DIN ISO 5747 | |
| Długość całkowita | 315 mm | |
| Masa całkowita | 156 g |
| Numer artykułu | 6701030 | |
| EAN / GTIN | 4010886670101 | |
| Numer producenta | 6701030 | |
| Numer L | L60160 1431 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |