Komplet montažnih klešč 4 kosi.

Št. art.: 6701030
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6701030
EAN/GTIN 4010886670101
Številka proizvajalca 6701030
L-število L60160 1431
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
Primeren zlasti za težko dostopne prostore
Za notranje in zunanje pritrdilne obroče
Z ravnimi in 90° čeljustmi

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 156 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 315 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez