Şurubelniţă electronică pentru şuruburi cu fantă Kraftform Micro, ESD 3 mm

Cod articol: 669900 3
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
141 livrabil imediat
  • caracteristică electrostatică: ESD

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 1578 A ESD Micro
Lăţimea tijei b 3 mm
caracteristică electrostatică ESD
Grosime vârf a 0,5 mm
Lungimea lamei 80 mm
Lungimea totală 177 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă lată
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 669900 3
EAN / GTIN 4013288039088
Număr producător 05030105001

Descriere

Execuţie:

Mâner ergonomic din mai multe componente, cu capac rotativ.
Tijă din oţel pentru scule de înaltă calitate, suprafaţă cromată mat, vârf negru.
Mânerul sculei din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Pentru lucrări la componente electronice în domenii cu pericol electrostatic.
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
    Lăţimea tijei b (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături