{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| zasilanie energią | Bez zasilania | |
| Wskazanie | Latarka prętowa LED, | |
| Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 6 V | |
| Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia | 24 V | |
| Liczba kabli | 1 szt. | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | próbnik napięcia | |
| warianty pomiaru | Pomiar napięcia | |
| Z kablem | tak | |
| Długość | 125 mm |
| Numer artykułu | 6698570 | |
| EAN / GTIN | 4010886669853 | |
| Numer producenta | 6698570 | |
| Numer L | L60160 2997 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |