Lampe d'essai pour voiture

Réf.: 6698570
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Indice de protection IP IP20
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique pas d’alimentation électrique
Affichage LED
Tension de mesure min., mesure de tension 6 V
Tension de mesure max., mesure de tension 24 V
Nombre de câbles 1 pc.
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit testeur de tension
Variantes de mesure mesure de tension
Avec câble oui
Longueur 125 mm

Identification et classification

Référence article 6698570
EAN / GTIN 4010886669853
Réf. fabricant 6698570
Article hors catalogue L60160 2997
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour 6-24 Volt
Conception en laiton massif
Avec câble et pince crocodile

Caractéristique(s):

  • Version: Avec câble et pince crocodile
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • Matériau: Laiton
  • Plage de mesure [volt]: 6-24
  • 1000 V isolé: non
  • Piles incluses dans la livraison: non
  • Test individuel avec 10.000 V AC: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non