Varilla para tornillos Torx®, Tipo: 1

Número de artículo: 669607 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos TX6; TX7
Diámetro de la hoja 3,5 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Longitud total L 120 mm
Accionamiento Asiento para puntas
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 669607 1
EAN / GTIN 7610733269556
Número del fabricante PB 53T.6-7-120

Descripción

Idóneo para:

Surtidos de destornilladores de precisión n.º 669600 y 669610, surtido de par de giro n.º 659912 50 y 659919.