Wkrętaki dla elektryków do śrub Pozidriv, z uchwytem 3-komponentowym Haptoprene®, grot SLIM, z pełną izolacją VDE, wielkość gniazda krzyżowego: 2

Nr art.: 668912 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 471 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 205 mm
Długość grotu l1 100 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ2
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Wkrętaki
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668912 2
EAN / GTIN 4067263113362
Numer producenta 668912 2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene® i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. Grot ze stali chromowo-wanadowej.
Z grotem SLIM = zmniejszona średnica ostrza i izolacji do zagłębionych połączeń śrubowych i sprężyn (⌀ izolacji = ⌀ grotu).

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.