Elektro-schroevendraaier voor Pozidriv, met tweecomponenten-Haptoprene®-handvat, SLIM-steel, volledig VDE-geïsoleerd, Kruiskopmaat: 2

Artikelnummer: 668912 2
Korting
€ 10,46
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.606 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kruiskopmaat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
voor schroef-⌀ 3,1–5,2 mm
Meslengte 100 mm
totale lengte 205 mm
Bitsoort Pozidriv-schroevendraaier
Producttype Schroevendraaiers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 668912 2
EAN/GTIN 4067263113362
Nummer fabrikant 668912 2
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Handvat en steel volledig geïsoleerd tot 1000 V volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Elke schroevendraaier wordt apart in een waterbad op doorslagspanning getest.
Ergonomisch gevormde elektrische handgreep met anti-slip Haptoprene®-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of met olie-besmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal.
Met SLIM-steel = gereduceerde steel-/ en isolatie-diameter voor een diepliggende schroef- en veerelementen (isolatie-⌀ = steel-⌀).

Toepassing:

Voor werkzaamheden met spanningen tot 1000 V.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan