{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Recomandat pentru test de tensiune | nu | |
| Lungimea totală L | 205 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 100 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Culoarea | roşu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 668912 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263113362 | |
| Număr producător | 668912 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |