Odvijač za Phillips s drškom Kraftform za električare potpuno izolirano 4

Artikl br.: 668600 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 162 i PH VDE
Veličina križnog proreza 4
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
za ⌀ vijka 7,3 − 12,7 mm
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 312 mm
Vrh oštrice crna
Profil progona Odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668600 4
EAN / GTIN 4013288027818
Broj proizvođača 05006158001

Opis

Izvedba:

Drška i oštrica potpuno izolirani do 1000 V prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Svaki odvijač se ispituje pojedinačno u vodenoj kupki na proboj napona.
Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako djeluje poštedno na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina nikro-matirano kromirana, vrhovi crni odn. Lasertip šiljci, kemijski premaz od nikla.

Upotreba:

Za rad pod naponom do 1000 V.