3C-Screwdriver PZ 1

Nr art.: 6684000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem nie; nie
Do kontroli napięcia nie
Długość grotu 80 mm
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem nie
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Ostrze okrągłe
Rodzaj produktu Wkrętaki
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita 180 mm
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub Pozidriv (PZ)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6684000
EAN / GTIN 4010886803264
Numer producenta 6684000
Numer L L60160 2837
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • 3-component handles Power-Grip3 with hanging hole
  • Ergonomic handle design enables precise and fatigue-free working
  • Positive-fit joint of handle and blade for optimum transmission of force
  • Type of drive marked at end of the handle
  • Size 3 and 4 blade with hexagon bolster
  • Blade from GEDORE molybdenum-vanadium-Plus tempered steel
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • anti-magnetic: no
  • anti-roll protection [mm]: no
  • Ball head: no
  • Blade length: 80 mm
  • Blade shape: Round
  • Cap rotatable: no
  • Colour coding: yes
  • Corrosion protected: no
  • Design low spark: no
  • Design: with hanging hole
  • Drive hexagon [mm]: no
  • Drive size cross recess PZ: yes
  • For screws of size: M2 - M3
  • Handle available: yes
  • Handle design [inch]: 3K
  • Impact cap: no
  • Insulated: no
  • Material: Molybdenum-vanadium steel
  • REACH registration available: yes
  • Total height [mm]: 28 mm
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total width [mm]: 33 mm
  • Unit-tested: no
  • VDE certified: no