3C-Destornillador, receso cruzado PZ 1, 180 mm

Número de artículo: 6684000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Hexágono como ayuda para la aplicación de llave no; no
Para comprobación de tensión no
Longitud de varilla 80 mm
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Protección desenrollado no
Particularidad, Para tornillos Pozidriv (PZ) Cuchilla redonda
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Longitud total 180 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)

Identificación y clasificación

Número de artículo 6684000
EAN / GTIN 4010886803264
Número del fabricante 6684000
Número L L60160 2837
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Empuñadura de 3 componentes Power-Grip3 con orificio para colgar
Mango ergonómico de 3 componentes Power-Grip³ para una máxima transmisión de fuerza con un mínimo esfuerzo
Con un agujero para colgar en el mango para ahorrar espacio
Tamaños 3 y 4 : varilla con hexágono
* no estandarizado

Característica:

  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M2 - M3
  • Anchura total [mm]: 33 mm
  • Altura total [mm]: 28 mm
  • Longitud total [mm]: 180 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 3K
  • Longitud de la hoja: 80 mm
  • Material: Acero al molibdeno-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Tamaño del accionamiento escotadura transversal PZ: sí
  • Hexágono de accionamiento [mm]: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: sí
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados