Wkrętaki dla elektryków do wkrętów z główką Phillips, Classic z pełną izolacją VDE, wielkość gniazda krzyżowego: 3

Nr art.: 668370 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
300 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Do kontroli napięcia nie
Długość całkowita L 270 mm
Długość grotu l1 150 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Seria Classic VDE
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Właściwości uchwytu właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH3
Rodzaj produktu Wkrętaki
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668370 3
EAN / GTIN 7610733064434
Numer producenta PB 5190.3-150

Opis

Wykonanie:

Uchwyt i grot z całkowitą izolacją do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Każdy z wkrętaków jest indywidualnie sprawdzany na przebicie w kąpieli wodnej.
Wąski uchwyt w otulinie z przyjaznego dla skóry elastomeru, z rdzeniem z polipropylenu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne i odpornego na uderzenia. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt zachowuje przyczepność nawet w mokrych, zaolejonych dłoniach.
Groty ze specjalnej stali PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.

Zastosowanie:

Do prac pod napięciem do 1000 V.