Izvijač za elektrikarje za profil Phillips, Classic v celoti izoliran 3

Št. art.: 668370 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
436 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Velikost križne zareze 3
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
za ⌀ vijaka 5,3 − 7,2 mm
Dolžina rezila 150 mm
celotna dolžina 270 mm
Pogonski profil Izvijač za profil Phillips
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 668370 3
EAN/GTIN 7610733064434
Številka proizvajalca 5190.3-150

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.