Elektriko atsuktuvas Phillips ir Classic varžtams izoliuotas 3

Prekės Nr.: 668370 3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
449 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic VDE
Kryžminių įpjovų dydis 3
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Varžtų ⌀ 5,3−7,2 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 270 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668370 3
EAN / GTIN 7610733064434
Gamintojo numeris 5190.3-150

Aprašymas

Modelis:

Rankena ir geležtė izoliuotos iki 1000 V pagalDIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Kiekvienas atsuktuvas atskirai patikrinamas vandens vonelėje dėl elektrinio pramušimo.
Ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros rankena neslysta net ir paėmus tepaluotomis ar šlapiomis rankomis.
Geležtė iš PB Swiss Tools ypatingo liejinio, pasižyminčio didžiausiu įmanomu kietumu ir plastiškumu.

Paskirtis:

Darbams prie įtampos iki 1000 V.