{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Gyártó jelölése | 917 SPH | |
| Kereszthorony méret | 1 | |
| Csavar ⌀-höz | 2,1 − 3 mm | |
| Pengehossz | 80 mm | |
| Teljes hossz | 178 mm | |
| Hatszög szár kulcsos rásegítéshez | 8 mm | |
| Profil | Csavarhúzó Phillips-hez | |
| Ütőfej | igen | |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |
| Cikkszám | 668300 1 | |
| EAN / GTIN | 4013288191182 | |
| Gyártó száma | 05017005003 | |
| Gyártó/felelős személy | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |