Wkrętak z główką Phillips z nasadką do podbijania., wielkość gniazda krzyżowego: 1

Nr art.: 668300 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
647 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Phillips (PH)
Długość całkowita L 178 mm
Długość grotu l1 80 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma norma zakładowa
Oznaczenie producenta 917 SPH
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW 8 mm
Do kontroli napięcia nie
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Z nasadką do podbijania.; właściwości przeciwpoślizgowe
Typ uchwytu Uchwyt standardowy
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) PH1
Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia chromowanie na matowo; hartowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668300 1
EAN / GTIN 4013288191182
Numer producenta 05017005003
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, z miękkimi wkładkami(poza wielk. 4) i z nasadką do pobijania. Grot 6-kątny ze specjalnej stali odpornej na obciążenia dynamiczne, przechodzący przez uchwyt, 6-kąt do wspomagania kluczem. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki czernione.

Zastosowanie:

Wkrętaki z główką Phillips do wkrętów z nacięciem krzyżowym wg DIN 7962, strona 1 (również Phillips Recess).