{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro šrouby Pozidriv (PZ) | |
| Celková délka L | 205 mm | |
| Délka čepele l1 | 100 mm | |
| Materiál | ušlechtilá ocel | |
| Označení výrobce | 3355 PZ | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické | |
| Typ rukojeti | Standardní rukojeť | |
| Délka rukojeti | 105 mm | |
| Ochrana proti odvalení | ano | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | Laserem zdrsněný hrot | |
| Průměr čepele | 6 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Set / sada | ne | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 668290 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288107459 | |
| Číslo výrobce | 05032032001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |