Atsuktuvas su nerūdijančiojo plieno geležte „Stainless” Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 1

Prekės Nr.: 668290 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava pozidriv varžtams (PZ)
Bendras ilgis L 178 mm
Geležtės ilgis l1 80 mm
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Gamintojo pavadinimas 3355 PZ
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rankenos ilgis 98 mm
Apsauga nuo nuriedėjimo taip
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ1
Geležčių skersmuo 4,5 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius blizg.
Rinkinys ne
Pavara rankena
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668290 1
EAN / GTIN 4013288107442
Gamintojo numeris 05032031001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip antgalis iš nerūdijančiojo plieno su šiek tiek šiurkščia smaile (nuo 1 dydžio).