Wkrętaki do śrub Pozidriv, z grotem o przekroju okrągłym, wielkość gniazda krzyżowego: 3

Nr art.: 668270 3
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
45 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gniazda krzyżowego Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub Pozidriv (PZ)
Długość całkowita L 262 mm
Długość grotu l1 150 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Oznaczenie producenta 355 PZ
Kolor Zielony; Czarny
Wersja proste
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Właściwości uchwytu Ergonomiczne
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Długość ramienia 112 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) PZ3
Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej
Średnica ostrza 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 668270 3
EAN / GTIN 4013288004079
Numer producenta 05009320001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform® z tworzywa sztucznego o dużej udarności,
z miękkimi wkładkami, ułatwia przenoszenie momentu
obrotowego i chroni dłoń oraz ramię.
Grot Wera Lasertip ze specjalnej stali wysokostopowej z mikroszorstką końcówką, niklowaną chemicznie. (rozm. 0; 1S; 2S bez Lasertip, z czernioną końcówką).