{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 205 mm | |
| Długość grotu l1 | 100 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Oznaczenie producenta | 355 PZ | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Długość ramienia | 105 mm | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Chropowata końcówka dzięki obróbce laserowej | |
| Średnica ostrza | 6 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 668270 2 | |
| EAN / GTIN | 4013288004055 | |
| Numer producenta | 05009315001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |