Šroubovák pro šrouby Pozidriv, s čepelí z kulaté oceli, Velikost křížové drážky: 3

Artiklové číslo: 668270 3
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
37 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby Pozidriv (PZ)
Celková délka L 262 mm
Délka čepele l1 150 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Označení výrobce 355 PZ
Barva Zelená; Černá
Provedení rovné
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Délka rukojeti 112 mm
Ochrana proti odvalení ano
Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) PZ3
Zvláštní znaky, Pro šrouby Pozidriv (PZ) Laserem zdrsněný hrot
Průměr čepele 8 mm
Druh produktu Šroubovák
Povrch niklované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668270 3
EAN / GTIN 4013288004079
Číslo výrobce 05009320001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami, usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.
Čepel Wera Lasertip z vysoce legované nástrojové oceli s mikrozdrsněným hrotem, chemicky niklovaná. (vel. 0; 1S; 2S bez Lasertip, s černým hrotem).