Atsuktuvas su apvalia plienine geležte Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 2

Prekės Nr.: 668270 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
108 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 355 PZ
Spalva žalios spalvos; juoda
Modelis ties.
Šešiabriaunis pagalbinis raktas taip
Geležtės ilgis 100 mm
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Rankenos ilgis 105 mm
Apsauga nuo nuriedėjimo taip
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ2
Geležčių skersmuo 6 mm
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius nikeliuot.
Bendras ilgis L 205 mm
Rinkinys ne
Pavara rankena
Perdava pozidriv varžtams (PZ)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 668270 2
EAN / GTIN 4013288004055
Gamintojo numeris 05009315001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Wera Lasertip geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno su šiek tiek šiurkščia viršūne, chemiškai dengta nikeliu. (Dyd. 0, 1S, 2S be Lasertip, su juoda viršūne).