{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Pozidriv (PZ) | |
| Długość całkowita L | 180 mm | |
| Długość grotu l1 | 80 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Odcień, Zielony | Świetlista zielona | |
| Część opisana, Świetlista zielona | Griff | |
| Seria | multicraft | |
| Kolor | Zielony | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Pozidriv (PZ) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 668150 1 | |
| EAN / GTIN | 7610733089017 | |
| Numer producenta | PB 6192.1-80 |